Visokozmogljivi navojni rezkar 16/28 mm

Št. art.: 218050 16/28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Efektivni ⌀ D/previsna dolžina L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba pri načinu vrtanja: Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
  • Smer rezanja: leva in desna
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Efektivni ⌀ D 16 mm
    Prevesna dolžina L1 28 mm
    Izvedba držala Držalo Weldon
    Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
    Smer rezanja leva in desna
    z notranjim hlajenjem da
    Velikost ploščice 24
    Število rezil Z 2
    Celotna dolžina Lcelotna 83 mm
    ⌀ držala Ds 20 mm
    Pritrdilni vijak 219926
    Število vpenjalnih utorov 2
    Vrsta izdelka Navojni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 218050 16/28
    EAN/GTIN 4045197447166
    Številka proizvajalca 218050 16/28

    Opis

    Izvedba:

    HPC navojni rezkarji za krajši čas obdelave.

    Uporaba:

    Univerzalno uporabni za leve in desne notranje in zunanje navoje. Za obdelavo skoznjih in zaprtih izvrtin.

    Opomba:

    Rezkar art. 218050, vel. 17/26 in 17/36, je primeren za korake do vključno 2,5 mm.
    Rezkar art. 218050, vel. 30/65, je primeren za korake < 5.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico