Rezkalna ploščica 30° 5 mm

Št. art.: 217311 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    140,40 € / kos
  • od 3 kos
    117,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: TR; TR-LH
  • Kot profila: 30
  • Smer rezanja: desni in levi

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Korak navoja 5 mm
    Zvrst HB7720
    Rezalni material HM
    Vrsta navoja TR; TR-LH
    Kot profila 30 stopinj
    Geometrija ploščice Polni profil
    Uporaba za notranje varnostne obroče
    Zunanji ⌀ D 25 mm
    Globina t 2,75 mm
    za navoj ≥ Tr44 × 5 – Tr48 × 5
    Tip P26
    Število rezil Z 3
    Število vpenjalnih utorov 3
    Smer rezanja desni in levi
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 217311 5
    EAN/GTIN 4045197854902
    Številka proizvajalca 217311 5

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    500
    Al (kratki odrezki)
    N
    400
    Al > 10% Si
    N
    250
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    250
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 55 HRC
    H
    60
    Jeklo < 60 HRC
    H
    45
    Jeklo < 65 HRC
    H
    35
    Jeklo < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Opomba:

    Ne uporabljajte s cirkularnim rezkarjem art. 217252 več 27L.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico