Cirkularni rezkar 27

Št. art.: 217250 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ploščico tip P26
minimalni ⌀ vrtanja D 22 mm - 37 mm
Material rezkarjev Jeklo
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Notranji ⌀ d1 13,6 mm
maksimalna globina rezanja Smaks 11,5 mm
Prevesna dolžina L1 35 mm
Celotna dolžina Lcelotna 84,2 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
Izvedba držala Weldon
Garnitura vpenjalnih vijakov 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Globine navoja 30,4 mm
Vrsta izdelka Cirkularni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217250 27
EAN/GTIN 4045197216519
Številka proizvajalca 217250 27

Opis

Opomba:

Dejanska globina zareza Smax se izračuna na naslednji način: (D-d1)/2.