Rezkalna ploščica 55° 19

Št. art.: 217288 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    77,76 € / kos
  • od 3 kos
    64,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korakov na colo Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kot profila: 55
  • Smer rezanja: desni in levi

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 1,3 mm
Korakov na colo 19
Zvrst HB7720
Rezalni material HM
Vrsta navoja BSW; BSW-LH; G; G-LH
Kot profila 55 stopinj
Geometrija ploščice Polni profil
Uporaba Znotraj in zunaj
Zunanji ⌀ D 9,6 mm
Globina t 0,87 mm
Tip P12
Število rezil Z 3
Število vpenjalnih utorov 3
Smer rezanja desni in levi
Vrsta izdelka Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217288 19
EAN/GTIN 4045197543028
Številka proizvajalca 217288 19

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
500
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
Jeklo < 55 HRC
H
60
Jeklo < 60 HRC
H
45
Jeklo < 65 HRC
H
35
Jeklo < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maks.
 
suho