Cirkularni rezkar 12/M5

Št. art.: 217253 12/M5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

minimalni ⌀ vrtanja D 9,6 mm - 11,7 mm
Velikost navoja M M5 mm
Material rezkarjev z navojnim nožem
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
za ploščico tip P12
Notranji ⌀ d1 9,5 mm
maksimalna globina rezanja Smaks 1,1 mm
Prevesna dolžina L1 10 mm
Celotna dolžina Lcelotna 13,5 mm
Izvedba držala z navojem
Garnitura vpenjalnih vijakov 219832 (8IP; 1,0 Nm)
⌀ vrtanja 16 mm
Globine navoja 10 mm
Vrsta izdelka Cirkularni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217253 12/M5
EAN/GTIN 4045197597878
Številka proizvajalca 217253 12/M5

Opis

Opomba:

Dejanska globina zareza Smax se izračuna na naslednji način: (D-d1)/2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico