Rezkalna ploščica 60° 4 mm

Št. art.: 217285 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    94,08 € / kos
  • od 3 kos
    78,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kot profila: 60
  • Smer rezanja: desni in levi

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Korak navoja 4 mm
    Zvrst HB7720
    Rezalni material HM
    Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
    Kot profila 60 stopinj
    Geometrija ploščice Polni profil
    Uporaba za notranje varnostne obroče
    Zunanji ⌀ D 26 mm
    Globina t 2,262 mm
    za navoj ≥ M36×4
    Tip P26
    Število rezil Z 6
    Število vpenjalnih utorov 6
    Smer rezanja desni in levi
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 217285 4
    EAN/GTIN 4045197216830
    Številka proizvajalca 217285 4

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    500
    Al (kratki odrezki)
    N
    400
    Al > 10% Si
    N
    250
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    250
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 55 HRC
    H
    60
    Jeklo < 60 HRC
    H
    45
    Jeklo < 65 HRC
    H
    35
    Jeklo < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Opomba:

    Pri rezalnih ploščicah za rezkanje navojev s korigiranim profilom odpade korigiranje profila pri programiranju premerov. Zato lahko te ploščice uporabite le za navedene navoje.
    Pri uporabi cirkularnega rezkarja art. 217252 vel. 18L in 18XL lahko ploščico za struženje navoja z delnim profilom art. 217281 vel. 1–4 uporabite le do koraka 3,0.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico