{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Korak navoja | 4,5 mm | |
Zvrst | HB7720 | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Geometrija ploščice | Polni profil | |
Uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Zunanji ⌀ D | 26 mm | |
Globina t | 2,602 mm | |
za navoj ≥ | M42×4,5 | |
Tip | P26 | |
Število rezil Z | 6 | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Smer rezanja | desni in levi | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |
Številka izdelka | 217285 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197216847 | |
Številka proizvajalca | 217285 4,5 |