Rezkalna ploščica 60°, HB7720, Korak: 1,5mm

Št. art.: 217285 1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    94,08 € / kos
  • od 3 kos
    78,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kot profila: 60
  • Smer rezanja: desni in levi

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 1,5 mm
Zvrst HB7720
Rezalni material HM
Vrsta navoja M; M-LH; MF; MF-LH
Kot profila 60 stopinj
Geometrija ploščice Polni profil
Uporaba za notranje varnostne obroče
Zunanji ⌀ D 26 mm
Globina t 0,864 mm
za navoj ≥ M30×1,5
Tip P26
Število rezil Z 6
Število vpenjalnih utorov 6
Smer rezanja desni in levi
Vrsta izdelka Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217285 1,5
EAN/GTIN 4045197216793
Številka proizvajalca 217285 1,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
500
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
Jeklo < 55 HRC
H
60
Jeklo < 60 HRC
H
45
Jeklo < 65 HRC
H
35
Jeklo < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Pri rezalnih ploščicah za rezkanje navojev s korigiranim profilom odpade korigiranje profila pri programiranju premerov. Zato lahko te ploščice uporabite le za navedene navoje.
Pri uporabi cirkularnega rezkarja art. 217252 vel. 18L in 18XL lahko ploščico za struženje navoja z delnim profilom art. 217281 vel. 1–4 uporabite le do koraka 3,0.