{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
minimalni ⌀ vrtanja D | 14 mm - 22 mm | |
Velikost navoja M | M6 mm | |
Material rezkarjev | z navojnim nožem | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
za ploščico tip | P16 | |
Notranji ⌀ d1 | 11 mm | |
maksimalna globina rezanja Smaks | 5,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 15 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 18,5 mm | |
Izvedba držala | z navojem | |
Garnitura vpenjalnih vijakov | 219818 (8IP; 3,8 Nm) | |
⌀ vrtanja | 16 mm | |
Globine navoja | 15 mm | |
Vrsta izdelka | Cirkularni rezkar |
Številka izdelka | 217253 18/M6 | |
EAN/GTIN | 4045197597885 | |
Številka proizvajalca | 217253 18/M6 |