Grezilo za zadnjo stran 180° 66 mm

Št. art.: 217180 66
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalni ⌀ grezenja D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ grezenja D 66 mm
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    Število rezil Z 1
    Minimalni ⌀ dmin 45 mm
    Prevesna dolžina L1 165 mm
    L3 135 mm
    Mera za programiranje e 11,05 mm
    Celotna dolžina L 245 mm
    ⌀ držala Ds h6 50 mm
    Izvedba držala Weldon
    primerna obračalna rezalna ploščica 260158
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219848 (20IP; 5,5 Nm)
    Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 217180 66
    EAN/GTIN 4045197465733
    Številka proizvajalca 217180 66

    Opis

    Izvedba:

    Z enim rezilom (z = 1).

    Opomba:

    Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani).
    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,5 s steblom art. 674252 vel. 20IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico