{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | TX20 | |
Navoj | M5 | |
Dolžina L | 11 mm | |
Zatezni moment | 5 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 219945 | |
EAN/GTIN | 4045197218575 | |
Številka proizvajalca | 219945 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vpenjalni vijak
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi
4,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | TX20 | TX20 |
Zatezni moment | 5 Nm | 5 Nm |
Navoj | M5 | M5 |
Dolžina L | 11 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak |