Obračalna rezalna ploščica KOMET Unisix® 10-010

Št. art.: 216910 10-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,78 € / kos
  • od 10 kos
    13,15 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W28 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 030204
Oznaka 10-010
Tip W28
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst BK7935
Rezalni material HM
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216910 10-010
EAN/GTIN 2050002046696

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Grezila za obračalne rezalne ploščice art. 216660.