Grezilo KOMET® M5N

Št. art.: 216660 M5N
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za vijake s cilindrično glavo po DIN M5
    Izvedba držala Držalo Weldon
    z notranjim hlajenjem da
    Število rezil Z 1
    Število rezalnih obračalnih ploščic 1
    ⌀ grezenja D1 H13 10 mm
    Minimalni ⌀ dmin 5,3 mm
    maksimalna globina grezenja l 10 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 80 mm
    ⌀ držala Ds h6 16 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica WOEX
    Obračalna ploščica art. 216780 − 216910; art. 216950 10-010 / 110
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 6IP1 (1,0 Nm)
    Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 216660 M5N
    EAN/GTIN 4047109191303
    Številka proizvajalca F10 10021

    Opis

    Uporaba:

    Za izdelavo poglobitev za vijake s cilindrično glavo po DIN 74 list 2, od M8 z notranjim hlajenjem.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico