Grezilo KOMET® M20

Št. art.: 216660 M20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vijake s cilindrično glavo po DIN M20
Izvedba držala Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem da
Število rezil Z 2
Število rezalnih obračalnih ploščic 2
⌀ grezenja D1 H13 33 mm
Minimalni ⌀ dmin 21 mm
maksimalna globina grezenja l 25 mm
Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica WOEX
Obračalna ploščica art. 216780 − 216910; art. 216950 42-010 / 110
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216660 M20
EAN/GTIN 4047109013179
Številka proizvajalca F10 11100

Opis

Uporaba:

Za izdelavo poglobitev za vijake s cilindrično glavo po DIN 74 list 2, od M8 z notranjim hlajenjem.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Grezilo KOMET®  M20

Grezilo KOMET® M20

po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
292,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
328,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
328,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
328,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
328,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
za vijake s cilindrično glavo po DIN M20 M24
Celotna dolžina Lcelotna 100 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
z notranjim hlajenjem da da da da da da da da da da
primerna obračalna rezalna ploščica WOEX 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150
⌀ držala Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo Rezkalno grezilo Rezkalno grezilo Rezkalno grezilo Rezkalno grezilo Rezkalno grezilo Rezkalno grezilo Rezkalno grezilo Rezkalno grezilo Rezkalno grezilo

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico