{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za vijake s cilindrično glavo po DIN | M16 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število rezil Z | 2 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 2 | |
⌀ grezenja D1 H13 | 26 mm | |
Minimalni ⌀ dmin | 17 mm | |
maksimalna globina grezenja l | 21 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | WOEX | |
Obračalna ploščica art. 216780 − 216910; art. 216950 | 24-010 / 110 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkalno grezilo |
Številka izdelka | 216660 M16 | |
EAN/GTIN | 4047109013155 | |
Številka proizvajalca | F10 11080 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Grezilo KOMET® M16
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
328,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
328,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
328,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
328,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
za vijake s cilindrično glavo po DIN | M16 | M24 | ||||||||
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da | da | da | da | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | WOEX | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 | 260150 |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Rezkalno grezilo | Rezkalno grezilo | Rezkalno grezilo | Rezkalno grezilo | Rezkalno grezilo | Rezkalno grezilo | Rezkalno grezilo | Rezkalno grezilo | Rezkalno grezilo | Rezkalno grezilo |