{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za vijake s cilindrično glavo po DIN | M12 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število rezil Z | 1 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 1 | |
⌀ grezenja D1 H13 | 20 mm | |
Minimalni ⌀ dmin | 13 mm | |
maksimalna globina grezenja l | 20 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | WOEX | |
Obračalna ploščica art. 216780 − 216910; art. 216950 | 24-010 / 110 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkalno grezilo |
Številka izdelka | 216660 M12 | |
EAN/GTIN | 4047109013131 | |
Številka proizvajalca | F10 10060 |