{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Kot posnetja nazaj | 45 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število rezil Z | 2 | |
⌀ D | 11 mm | |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 20 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 32 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 80 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 12 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SP..060304 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 216625 11 | |
EAN/GTIN | 4045197940179 | |
Številka proizvajalca | 216625 11 |