Rezkar za posnemanje robov 60° 5

Št. art.: 216552 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
  • Kot posnetja naprej: 60
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba držala Držalo Weldon
Kot posnetja naprej 60 stopinj
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 1
⌀ D 5,4 mm
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks 16 mm
Prevesna dolžina L1 20 mm
Celotna dolžina Lcelotna 70 mm
⌀ držala Ds h6 12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica 260982 HB725-1
Vijak za obračalno ploščico 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216552 5
EAN/GTIN 4045197851734
Številka proizvajalca 216552 5

Opis

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico