Rezkar za posnemanje robov 60° 20

Št. art.: 216552 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot posnetja naprej: 60
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba držala Držalo Weldon
Kot posnetja naprej 60 stopinj
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 2
⌀ D 20 mm
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks 35 mm
Prevesna dolžina L1 39 mm
Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica 260986 HB725-1
Vijak za obračalno ploščico 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216552 20
EAN/GTIN 4045197851758
Številka proizvajalca 216552 20

Opis

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.