{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Kot posnetja naprej | 90 stopinj | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Število rezil Z | 2 | |
⌀ D | 10,4 mm | |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 32,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 42 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | 260986 HB725-1 | |
Vijak za obračalno ploščico | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 216550 10 | |
EAN/GTIN | 4045197685520 | |
Številka proizvajalca | 216550 10 |