Rezkar za posnemanje robov 45°, z navojem, ⌀ D: 33,5mm

Št. art.: 216102 33,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot posnetja nazaj: 45
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 33,5 mm
Izvedba držala z navojem
Kot posnetja nazaj 45 stopinj
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 5
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 46 mm
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks 45,8 mm
Prevesna dolžina L1 24 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ D2 28,7 mm
Vpenjalni navoj M M16
primerna obračalna rezalna ploščica SD.. 090308
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216102 33,5
EAN/GTIN 4045197469953
Številka proizvajalca 216102 33,5

Opis

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.