Rezkar za posnemanje robov 45° 25 mm

Št. art.: 216102 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot posnetja nazaj: 45
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Izvedba držala z navojem
Kot posnetja nazaj 45 stopinj
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 2
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 37,5 mm
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks 37,3 mm
Prevesna dolžina L1 23 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 35 mm
⌀ D2 20,7 mm
Vpenjalni navoj M M12
primerna obračalna rezalna ploščica SD.. 090308
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216102 25
EAN/GTIN 4045197469946
Številka proizvajalca 216102 25

Opis

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico