LOEU 090408 R-L INOX

Št. art.: 215988 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,80 € / kos
  • od 10 kos
    21,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
4.788 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice LOEU090408 R-L
Tip INOX
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7635
Rezalni material HM
Podajanje fz 0,08 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215988 INOX
EAN/GTIN 4045197938114
Številka proizvajalca 215988 INOX

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
105
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 4 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.