LOMU 090408 TR-M ST900

Št. art.: 215982 ST900
Popust
24,24 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,04 € 24,24 € / kos
  • od 10 kos
    11,70 € 20,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
7.800 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice LOMU090408 TR-M
    Tip ST900
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst HB9520
    Rezalni material HM
    Podajanje fz 0,11 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215982 ST900
    EAN/GTIN 4045197937995
    Številka proizvajalca 215982 ST900

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    210
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    165
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    105
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    95
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 4,5 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico