{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Tang | |
⌀ rezila DC | 25 mm | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 2 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 8 | |
maximale Schnitttiefe ap max | 32 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 45 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
Schaftausführung | z navojem | |
Nastavni kot κ | 90 | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Innenkühlung | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
passende Wendeschneidplatte | LO.U0904.. | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215974 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197940100 | |
Številka proizvajalca | 215974 25/2 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |