{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Tang | |
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 8 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Vpenjalni navoj M | M12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.U0904.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215960 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939951 | |
Številka proizvajalca | 215960 25/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang široka delitev, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 25/3mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
272,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
259,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
209,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Cirkularno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. |
Izvedba držala | z navojem | z navojem | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |