{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Power Tang | |
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 8 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 200 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.U0904.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215952 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197939852 | |
Številka proizvajalca | 215952 32/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang široka delitev 32/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
371,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
378,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | LO.U0904.. | AP.. 1335.. |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | cilindrično držalo |
⌀ rezila DC | 32 mm | 32 mm |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj |