APMT 100305 TR ST900

Št. art.: 215946 ST900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,36 € / kos
  • od 10 kos
    15,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.828 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 100305 TR
Tip ST900
Radij rezila 0,5 mm
Zvrst HB7525
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,12 mm
Debelina plošče 3,5 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215946 ST900
EAN/GTIN 4045197554468
Številka proizvajalca 215946 ST900

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
390
Jeklo < 750 N/mm
P
270
Jeklo < 900 N/mm
P
230
Jeklo < 1100 N/mm
P
220
Jeklo < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta obračalna ploščica z izrazito pozitivno geometrijo in spiralno potekajočim rezalnim robom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. 215800, 215803, 215850, 215853 in 215870.
Za ae = 0,3 × D/ap maks. = 4,8 mm.