APMT 100308 TR ST1400

Št. art.: 215885 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,36 € / kos
  • od 10 kos
    15,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.279 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 100308 TR
Tip ST1400
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7515
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,1 mm
Debelina plošče 3,5 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215885 ST1400
EAN/GTIN 4045197601780
Številka proizvajalca 215885 ST1400

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
440
Jeklo < 750 N/mm
P
310
Jeklo < 900 N/mm
P
260
Jeklo < 1100 N/mm
P
250
Jeklo < 1400 N/mm
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta obračalna ploščica z izrazito pozitivno geometrijo in spiralno potekajočim rezalnim robom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. 215800, 215803, 215850, 215853 in 215870.
Za ae = 0,3 × D/ap maks. = 4,8 mm.