{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | APHT 160424ER-46 | |
Tip | UNI | |
Radij rezila | 2,4 mm | |
Zvrst | SP6519 | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215775 UNI | |
EAN/GTIN | 2050002058217 | |
Številka proizvajalca | 5661189 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
APHT 160424ER-46, SP6519, Tip: UNI
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
od
1
Kosov
33,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
27,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
436 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APHT 160424ER-46 | APMT 133524 TR | APMT 180524 TR |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Zvrst | SP6519 | HB7520 | HB7520 |
Tip | UNI | UNI | UNI |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |