{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1604.. | |
Kot γ | 45 stopinj | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
efektivno število rezil Zef | 3 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 6 | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
minimalni ⌀ D | 35 mm | |
maksimalni ⌀ D1 | 77,8 mm | |
dosegljiva širina posnetja b | 21,4 mm | |
dosegljiva dolžina posnetja l | 30 mm | |
dosegljiva višina posnetja h | 21,4 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
Podajanje na zob pri hmaks | 0,14 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 215700 45 | |
EAN/GTIN | 4045197410528 | |
Številka proizvajalca | 215700 45 |