Rezkar za posnemanje robov 40 stopinj

Št. art.: 215700 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kot γ (stopinj) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 1604..
Kot γ 40 stopinj
Izvedba držala z izvrtino
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
efektivno število rezil Zef 3
Število rezalnih obračalnih ploščic 6
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
minimalni ⌀ D 35 mm
maksimalni ⌀ D1 84 mm
dosegljiva širina posnetja b 24,5 mm
dosegljiva dolžina posnetja l 30 mm
dosegljiva višina posnetja h 19 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
Podajanje na zob pri hmaks 0,16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215700 40
EAN/GTIN 4045197658173
Številka proizvajalca 215700 40

Opis

Opomba:

  • Priporočljive rezalne obračalne ploščice za posnemanje: Art. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Pri uporabi drugih rezalnih obračalnih ploščic se lahko skrajša življenjska doba oziroma zmanjša kakovost obdelave.
  • Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. 211750 vel. 5,0 z rezilom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico