{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XNEX 080608 | |
Tip | UNI | |
Zvrst | HBM20 | |
Rezalni material | HM | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Debelina ploščice S | 6.35 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Prevleka | CVD | |
Radij rezila | 1 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215117 UNI | |
EAN/GTIN | 4062406103217 | |
Številka proizvajalca | 215117 UNI |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
XNEX 080610 Visoke vrednosti podajanja UNI
po ponudbi
Na zalogi
477 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
18,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.802 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.521 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 | 6 |
Radij rezila | 1 | 1,2 | 0,8 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | XNEX 080608 | XOMU094812ZZER | XNEX 040308 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Zvrst | HBM20 | HB415 | HB735 |
Tip | UNI | UNI | UNI |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |