SOMT 09T304 FR ALU

Št. art.: 215065 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,20 € / kos
  • od 10 kos
    16,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
5.159 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT 09T304 FR
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HU7710
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,13 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,97 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215065 ALU
EAN/GTIN 4045197302922
Številka proizvajalca 215065 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
780
Al (kratki odrezki)
N
700
Al > 10% Si
N
610
CuZn
N
480
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izredno čvrste obračalne ploščice s standardiziranimi ISO-merami, izdelane s preciznim sintranjem in brušenjem. Finozrnata struktura zagotavlja visoko žilavost in odpornost proti obrabi.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 5 mm.