GARANT Softcut® HSI, ozka delitev 40/5 mm

Št. art.: 214908 40/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Softcut®
    ⌀ rezila DC 40 mm
    Število rezil Z 5
    Izvedba držala z izvrtino
    Nastavni kot κ 90 stopinj
    Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
    Delitev rezil neenakomerna
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica SO.. 0836..
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219863 (8IP; 2,2 Nm)
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 214908 40/5
    EAN/GTIN 4045197674654
    Številka proizvajalca 214908 40/5

    Opis

    Izvedba:

    Proti obrabi odporno jeklo, ki ohranja toploto, prevlečeno s prevleko proti koroziji. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi prilagojenega zateznega momenta. Široka in ozka delitev zob za individualne strategije rezkanja.

    Uporaba:

    Zlasti za stroje s šibkim pogonom in za obdelavo v velikih globinah pri manjših premerih za uvajanje orodja.

    Opomba:

    Da je mogoče uporabiti vsa 4 rezila, je treba obračalno ploščico vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev).
    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.
    Za natančne 90° kote izberite ap = 6 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico