Komplet klešč 8 kosov.

Št. art.: 2148692
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2148692
EAN/GTIN 4010886881132
Številka proizvajalca 2148692
L-število L60160 1861

Opis

Opis:

Praktičen komplet v okolju prijazni kartonski embalaži
Za avtomobilski sektor
Predvsem primeren za težko dostopne prostore
Za notranje in zunanje zadrževalne obroče
Z ravnimi in 45° nagnjenimi čeljustmi

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 156 mm
  • Skupna višina [mm]: 30 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 315 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico