Klešče za obročke za notranje varovalne obročke, nagnjene pod kotom 45°, 12-25 mm

Št. art.: 2014971
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2014971
EAN/GTIN 4010886878026
Številka proizvajalca 2014971

Opis

Opis:

Zasnova podobna DIN 5256, oblika D
45° kotne čeljusti
Kovano krom-vanadijevo posebno kaljeno in kaljeno jeklo GEDORE
Precizna strojna obdelava, kaljeno v olju in kaljeno
Črne barve, z modro potopljenimi protizdrsnimi ročaji

Lastnosti:

  • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
  • Skupna širina [mm]: 44 mm
  • Skupna višina [mm]: 12 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 138 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
  • Dolžina glave [mm]: 39 mm
  • Material: Krom-vanadijevo toplotno obdelano jeklo
  • Površina: črno lakirano
  • Ø konice: 1,3 mm
  • Premer gredi [palec]: 3/8-1
  • Premer gredi [mm]: 12-25
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico