SEHT 1204 AFFN ALU

Št. art.: 214350 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,72 € / kos
  • od 10 kos
    10,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.880 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SEHT 1204 AFFN
Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7710
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,24 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Prevleka prevlečeni
Debelina ploščice E 4,76 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214350 ALU
EAN/GTIN 4045197319531
Številka proizvajalca 214350 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
725
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
350
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 3,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.