{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 113 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.. 1204.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Standard | Tovarniški standard | |
Vrsta izdelka | Rezkarji za plano rezkanje |
Številka izdelka | 214202 100/6 | |
EAN/GTIN | 4067263002024 | |
Številka proizvajalca | 214202 100/6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za plano rezkanje 45°, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 100/6mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
371,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
557,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
527,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.. 1204.. | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |