{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 125 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 138 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.. 1203.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Podložna ploščica | 219860 | |
Vijak za podložno ploščico | 219861 (TX8) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 213890 125/7 | |
EAN/GTIN | 4045197666567 | |
Številka proizvajalca | 213890 125/7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za plano rezkanje 45° 125/7 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
686,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
652,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 7 | 7 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 | 40 |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 | 63 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 138 | 138 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 125 | 125 |