SEET 1305 AGSR INOX

Št. art.: 213586 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,08 € / kos
  • od 10 kos
    13,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
672 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice SEET 1305 AGSR
    Tip INOX
    Zvrst HB8630
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,22 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Debelina ploščice E 5,56 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 213586 INOX
    EAN/GTIN 4045197806178
    Številka proizvajalca 213586 INOX

    Tabela aplikacije

    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Ojačana debelina obračalne ploščice za najvišje zahteve odrezovanja. Zaščita pred obrabo z najmodernejšo prevleko površine.

    Opomba:

    Za najboljšo kakovost površine uporabljajte skupaj z art. 213596 UNI.
    Orientacijske vrednosti za ae =0,5–1×D/apmaks. = 4 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico