SNMU 14T7 ANER ST1400

Št. art.: 213452 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    26,88 € / kos
  • od 10 kos
    22,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
3.309 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SNMU 14T7 ANER
Tip ST1400
Zvrst HB7510
Rezalni material HM
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
Podajanje fz na zob 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Debelina ploščice E 7 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213452 ST1400
EAN/GTIN 4045197605986
Številka proizvajalca 213452 ST1400

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
220
Jeklo < 1400 N/mm
P
200
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostranske obračalne ploščice z 2×4 rezili.

Priporočilo:

Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.