ONEU 05T6 ANER ALU

Št. art.: 213424 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    26,04 € / kos
  • od 10 kos
    21,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
327 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ONEU 05T6 ANER
Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7810
Rezalni material HM
maksimalna globina rezanja ap maks 3 mm
Podajanje fz na zob 0,23 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 16
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213424 ALU
EAN/GTIN 4045197662873
Številka proizvajalca 213424 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
750
Al (kratki odrezki)
N
750
Al > 10% Si
N
500
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostranske obračalne ploščice z 2 × 8 rezil.

Priporočilo:

Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico