{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TwinCut | |
⌀ rezila DC | 200 mm | |
Število rezil Z | 16 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks za ploščice ON.U | 211,8 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks za ploščice SN.U | 215,2 mm | |
Celotna dolžina Lcel za ploščice SN.U | 63 mm | |
Celotna dolžina Lcel za ploščice ON.U | 61,3 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 60 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SN.U; ON.U | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Podložna ploščica | 219897 | |
Vijak za podložno ploščico | 219899 | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 213420 200/16 | |
EAN/GTIN | 4045197716880 | |
Številka proizvajalca | 213420 200/16 |