Rezkar za plano rezkanje 45° TwinCut normalna delitev 63/5 mm

Št. art.: 213415 63/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Število rezil Z: 5
  • Nastavni kot κ: 45
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija TwinCut
    ⌀ rezila DC 63 mm
    Število rezil Z 5
    Izvedba držala z izvrtino
    Nastavni kot κ 45 stopinj
    Delitev rezil neenakomerna
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    maksimalni zunanji ⌀ Dmaks za ploščice ON.U 74,8 mm
    maksimalni zunanji ⌀ Dmaks za ploščice SN.U 78,2 mm
    Celotna dolžina Lcel za ploščice SN.U 40 mm
    Celotna dolžina Lcel za ploščice ON.U 38,3 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica SN.U; ON.U
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219898 (15IP; 3,8 Nm)
    Podložna ploščica 219897
    Vijak za podložno ploščico 219899
    Vrsta izdelka Plani rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 213415 63/5
    EAN/GTIN 4045197605498
    Številka proizvajalca 213415 63/5

    Opis

    Izvedba:

    Od ⌀ 160 mm za vpenjala po DIN 2079 s štirimi dodatnimi pritrdilnimi izvrtinami in brez notranjega hlajenja.

    Uporaba:

    Z dvostranskimi 8-rezilnimi obračalnimi ploščicami (ON.U) ali 4-rezilnimi obračalnimi ploščicami (SN.U).

    Rezervni del:

    Podložna ploščica art. 219897, primerna za oba tipa obračalnih ploščic.

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.
    Kombinirano opremljanje z ON.U in SN.U ni dovoljeno.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico