Rezkar za plano rezkanje 45° TwinCut široka delitev 100/5 mm

Št. art.: 213410 100/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Število rezil Z: 5
  • Nastavni kot κ: 45
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TwinCut
⌀ rezila DC 100 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks za ploščice ON.U 111,8 mm
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks za ploščice SN.U 115,2 mm
Celotna dolžina Lcel za ploščice SN.U 50 mm
Celotna dolžina Lcel za ploščice ON.U 48,3 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SN.U; ON.U
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Podložna ploščica 219897
Vijak za podložno ploščico 219899
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213410 100/5
EAN/GTIN 4045197605450
Številka proizvajalca 213410 100/5

Opis

Izvedba:

Od ⌀ 160 mm za vpenjala po DIN 2079 s štirimi dodatnimi pritrdilnimi izvrtinami in brez notranjega hlajenja.

Uporaba:

Z dvostranskimi 8-rezilnimi obračalnimi ploščicami (ON.U) ali 4-rezilnimi obračalnimi ploščicami (SN.U).

Rezervni del:

Podložna ploščica art. 219897, primerna za oba tipa obračalnih ploščic.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.
Kombinirano opremljanje z ON.U in SN.U ni dovoljeno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico