Na voljo je alternativni izdelek:

XDLW 120408 TN ST1400

Št. art.: 212975 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,46 € / kos
  • od 10 kos
    17,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.837 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice XDLW 120408 TN
    Tip ST1400
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst HB7720
    Rezalni material HM
    Radij za programiranje pri ap maks 2,6 mm
    maksimalna globina rezanja ap maks 1,8 mm
    Podajanje fz na zob 1 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212975 ST1400
    EAN/GTIN 4045197454911
    Številka proizvajalca 212975 ST1400

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    170
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    150
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico