XDLT 070308 ER ALU

Št. art.: 212921 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,98 € / kos
  • od 10 kos
    14,15 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.245 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDLT 070308 ER
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HU7810
Radij za programiranje pri ap maks 1,58 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,85 mm
Podajanje fz na zob 0,65 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212921 ALU
EAN/GTIN 4045197581402
Številka proizvajalca 212921 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1200
Al (kratki odrezki)
N
1500
Al > 10% Si
N
1100
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks