Rezkar za velika podajanja Feedking 25/2 mm

Št. art.: 212900 25/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija FeedKing
    ⌀ rezila DC 25 mm
    Število rezil Z 2
    Izvedba držala Držalo Weldon
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje
    Delitev rezil neenakomerna
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja HPC
    Zamenjava orodja PowerCard
    ⌀ D3 9 mm
    maksimalna globina rezanja ap maks 1,15 mm
    Prevesna dolžina L1 39 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 95 mm
    ⌀ držala Ds h6 25 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 34 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 48 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,15 mm
    Kot rampe αmaks 2,02 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 8,5 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica XD.. 09T308
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219933 (15IP; 3,8 Nm)
    Nastavitveni kot κ 9 stopinj
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212900 25/2
    EAN/GTIN 4045197320803
    Številka proizvajalca 212900 25/2

    Opis

    Izvedba:

    Dinamično delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice. Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.

    Prednosti:

    Posebej ekonomična obdelava zaradi izredno čvrstih 4-rezilnih obračalnih ploščic.

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico