{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | ST1400 | |
Zvrst | HB7530 | |
Rezalni material | HM | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,4 mm | |
Radij za programiranje pri ap maks | 1 mm | |
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki | 0,3 mm | |
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 | 0,4 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 212746 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197761835 | |
Številka proizvajalca | 212746 ST1400 |